Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1129403 - Messrad-Encoder, MWS120-1DA17P01024


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046925
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1129403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
inkrementalgeber ttl
Sick Messrad-Encoder, MWS120, MWS120-1DA17P01024, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: Glatte Polyurethan-Oberfläche, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL, Versorgungsspannung: 4,5 V ... 30 V, Angebauter Encoder: DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1122666, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 0,5 m, Herstellernummer: 1129403
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, SICK, ENCODER, FAN, 8-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,07*
€ 640,53*
Frei Haus
ab € 566,14*
€ 645,49*
Frei Haus
ab € 567,18*
€ 651,54*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,53*
€ 762,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,31*
€ 748,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,37*
€ 718,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,88*
€ 699,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,07*
€ 665,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.