Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1130905 - Magnetostriktive Linear-Encoder, DAXTON-0100R40T0101300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047093
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1130905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ENCODER
MAGNET
5-POLIG
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, DAX®, DAXTON-0100R40T0101300, Bauform: DAX® Threaded, Kommunikationsschnittstelle: CANopen, Baudrate: 250 kbit/s, Node ID: 7F, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, Auflösung: 10 µm, Messbereich: 0 mm ... 100 mm, Versorgungsspannung: 24 V DC (±20%), Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone): 50 mm / 63 mm, Magnettyp: Ringmagnet, Herstellernummer: 1130905
Weitere Suchbegriffe: CANOPEN, DÄMPFUNG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.002,96*
€ 1.132,15*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.005,78*
€ 1.132,69*
Frei Haus
ab € 1.009,97*
€ 1.142,85*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,69*
€ 1.347,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,22*
€ 1.331,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,79*
€ 1.279,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,54*
€ 1.243,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,78*
€ 1.196,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.