Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1130965 - Messrad-Encoder, MWS120-2BB29D07142


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047103
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1130965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
inkrementalgeber ttl
Sick Messrad-Encoder, MWS120, MWS120-2BB29D07142, Messradumfang: 300 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, Inkremental, TTL, HTL, Versorgungsspannung: 4,5 V ... 32 V, Angebauter Encoder: DFS60, DFS60B-S4PD07142, 1130947, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, axial, Herstellernummer: 1130965
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, SICK, ENCODER, FAN, 8-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,55*
€ 741,14*
Frei Haus
ab € 664,66*
€ 746,12*
Frei Haus
ab € 669,21*
€ 753,01*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,14*
€ 881,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,47*
€ 871,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,29*
€ 836,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,97*
€ 816,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,55*
€ 786,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.