Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1131703 - Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®, SKS36S-HFA0-K02-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047180
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1131703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
8-POLIG
SCHNITTSTELLE
STECKER
Sick Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®, SKS/SKM36, SKS36S-HFA0-K02-40, Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE®, Ausführung: Absolut-Singleturn, Bauart: Einbau, Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 128, Sicherheitsgerichtetes System: ja, Mechanische Ausführung: Konuswelle, Federblechabstützung, Anschlussart: Stecker, 8-polig, radial, Technologie: Optisch, Betriebstemperaturbereich: –20 °C ... +110 °C, Herstellernummer: 1131703
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,70*
€ 317,61*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,20*
€ 318,16*
Frei Haus
ab € 267,49*
€ 320,53*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,43*
€ 374,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,01*
€ 357,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,20*
€ 317,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.