Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1131941 - Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX48A-12C14FH0210


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047214
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1131941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ENCODER
MAGNET
5-POLIG
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX®, MAX48A-12C14FH0210, Bauart: 48 mm 48f7 für IN-Zylinder Montage - Zylinderbohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Axial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 30 mm / Flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: CANopen, Anschlussart: Stecker, M12 Typ L (24x24 mm), 5-polig, Messbereich: 0 mm ... 210 mm, Herstellernummer: 1131941
Weitere Suchbegriffe: CANOPEN, DÄMPFUNG, ENDKAPPE, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 608,47*
€ 706,22*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,82*
€ 706,77*
Frei Haus
ab € 616,01*
€ 712,85*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,77*
€ 841,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,01*
€ 828,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,73*
€ 789,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,35*
€ 766,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,82*
€ 725,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.