Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1132796 - Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX48N-32A10AD2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047280
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1132796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ANALOG
ENCODER
MAGNET
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX®, MAX48N-32A10AD2100, Bauart: 48 mm 48f7 für IN-Zylinder Montage - Zylinderbohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Radial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 63 mm / Flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: Analog / Strom, Anschlussart: Stecker, M12 Typ S (20x20 mm), 4-polig, Messbereich: 0 mm ... 2.100 mm, Herstellernummer: 1132796
Weitere Suchbegriffe: 4-POLIG, DÄMPFUNG, ENDKAPPE, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 703,08*
€ 801,01*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,89*
€ 801,56*
Frei Haus
ab € 710,86*
€ 808,72*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,56*
€ 953,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,41*
€ 945,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,83*
€ 903,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,71*
€ 877,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,89*
€ 834,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.