Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1132835 - Magnetostriktive Linear-Encoder, DAXSON-1000S1040901300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047285
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1132835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ENCODER
MAGNET
5-POLIG
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, DAX®, DAXSON-1000S1040901300, Bauform: DAX® Slider, Kommunikationsschnittstelle: CANopen, Baudrate: 250 kbit/s, Node ID: 7F, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, Auflösung: 100 µm, Messbereich: 0 mm ... 1.000 mm, Versorgungsspannung: 24 V DC (±20%), Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone): 25 mm / 63 mm, Magnettyp: Schlittenmagnet, Herstellernummer: 1132835
Weitere Suchbegriffe: CANOPEN, DÄMPFUNG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 921,80*
€ 1.039,85*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,09*
€ 1.040,39*
Frei Haus
ab € 925,76*
€ 1.049,72*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,39*
€ 1.238,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,63*
€ 1.216,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,71*
€ 1.169,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,69*
€ 1.137,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,09*
€ 1.090,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.