Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1132919 - Magnetostriktive Linear-Encoder, DAXLVN-0300BA0C0000M01


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047293
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1132919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ANALOG
ENCODER
MAGNET
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, DAX®, DAXLVN-0300BA0C0000M01, Bauform: DAX® Low Profile, Kommunikationsschnittstelle: Analog / Spannung, Spannungsausgang: 0 V DC ... 10 V DC, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, Messbereich: 0 mm ... 300 mm, Versorgungsspannung: 24 V DC (±20%), Reihenfolge der Signale: Signal 1: steigend, Signal 2: fallend, Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone): 55 mm / 63 mm, Magnettyp: Blockmagnet, Herstellernummer: 1132919
Weitere Suchbegriffe: 8-POLIG, DÄMPFUNG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 462,60*
€ 541,75*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,25*
€ 542,32*
Frei Haus
ab € 468,61*
€ 546,97*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,32*
€ 645,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,77*
€ 635,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,00*
€ 602,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,16*
€ 585,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,25*
€ 548,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.