Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1132985 - Magnetostriktive Linear-Encoder, DAXTVN-0153RA1B0200100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047309
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1132985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ANALOG
ENCODER
MAGNET
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, DAX®, DAXTVN-0153RA1B0200100, Bauform: DAX® Threaded, Kommunikationsschnittstelle: Analog / Spannung, Spannungsausgang: 10 V ... 0 V, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, Messbereich: 0 mm ... 153 mm, Versorgungsspannung: 24 V DC (±20%), Reihenfolge der Signale: Signal 1: steigend, Signal 2: fallend, Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone): 50 mm / 63 mm, Magnettyp: Ringmagnet, Herstellernummer: 1132985
Weitere Suchbegriffe: 5-POLIG, DÄMPFUNG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 838,44*
€ 940,36*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,92*
€ 940,91*
Frei Haus
ab € 851,23*
€ 949,63*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,91*
€ 1.119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,31*
€ 1.111,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,31*
€ 1.046,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,04*
€ 1.021,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,92*
€ 1.000,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.