Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1132997 - Inkremental-Encoder, DFS60B-TBEC02048


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047310
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1132997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental
Sick Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60B-TBEC02048, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 8 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 2.048, Herstellernummer: 1132997
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick, SICK, ENCODER, 8-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,00*
€ 355,90*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,42*
€ 356,48*
Frei Haus
ab € 305,92*
€ 359,38*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,48*
€ 424,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.