Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1133017 - Magnetostriktive Linear-Encoder, DAXLON-1320B40C0001600


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047312
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1133017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ENCODER
MAGNET
5-POLIG
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, DAX®, DAXLON-1320B40C0001600, Bauform: DAX® Low Profile, Kommunikationsschnittstelle: CANopen, Baudrate: 500 kbit/s, Node ID: 7F, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, Auflösung: 10 µm, Messbereich: 0 mm ... 1.320 mm, Versorgungsspannung: 24 V DC (±20%), Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone): 55 mm / 63 mm, Magnettyp: Blockmagnet, Herstellernummer: 1133017
Weitere Suchbegriffe: CANOPEN, DÄMPFUNG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 830,30*
€ 944,45*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,84*
€ 945,00*
Frei Haus
ab € 840,05*
€ 953,48*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,00*
€ 1.124,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,05*
€ 1.106,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,85*
€ 1.061,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,99*
€ 1.031,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,84*
€ 991,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.