Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1133123 - Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX30N-72C49SA0055


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047322
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1133123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ENCODER
MAGNET
5-POLIG
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX®, MAX30N-72C49SA0055, Bauart: 30 mm 31f7 für IN-Zylinder Montage - Zylinderbohrung 31H8, Leitungsanschlussrichtung: Radial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 7 mm / 30 mm / Flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: CANopen, Anschlussart: Stecker, M12 Typ L (24x24 mm), 5-polig, Messbereich: 0 mm ... 55 mm, Herstellernummer: 1133123
Weitere Suchbegriffe: CANOPEN, DÄMPFUNG, ENDKAPPE, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 552,51*
€ 643,00*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,36*
€ 643,54*
Frei Haus
ab € 557,92*
€ 649,01*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,54*
€ 765,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,95*
€ 750,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,68*
€ 718,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,70*
€ 698,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,36*
€ 658,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.