Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1133203 - Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX48N-32J7FFE1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047325
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1133203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ENCODER
MAGNET
5-POLIG
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX®, MAX48N-32J7FFE1500, Bauart: 48 mm 48f7 für IN-Zylinder Montage - Zylinderbohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Radial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 63 mm / Flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: SAE J1939, Anschlussart: Stecker, M12 Typ L (24x24 mm), 5-polig, Messbereich: 0 mm ... 1.500 mm, Herstellernummer: 1133203
Weitere Suchbegriffe: DÄMPFUNG, ENDKAPPE, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 662,80*
€ 761,24*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,40*
€ 761,78*
Frei Haus
ab € 673,34*
€ 768,40*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,78*
€ 906,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,75*
€ 899,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,59*
€ 862,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,47*
€ 837,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,40*
€ 793,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.