| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000047328 Herst.-Nr.: 1133238 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sick Sicherheits-Encoder, AFS/AFM60S Pro, AFM60S-SDSC262144, Sicherheits-Integritätslevel: SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Performance Level: PL e (EN ISO 13849-1), Mechanische Ausführung: Vollwelle, Servoflansch, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Wellendurchmesser: 6 mm, mit Passfeder, Kommunikationsschnittstelle Detail: SSI + Sin/Cos, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024, Programmierbar/Parametrierbar: ja, Anschlussart: Stecker, M12, 12-polig, radial, Herstellernummer: 1133238 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,47* | € 1.158,38* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,49* | € 1.159,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.046,55* | € 1.169,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|