Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1133243 - Magnetostriktive Linear-Encoder, DAXLAN-1700BA0C0000E00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047332
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1133243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ANALOG
ENCODER
MAGNET
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, DAX®, DAXLAN-1700BA0C0000E00, Bauform: DAX® Low Profile, Kommunikationsschnittstelle: Analog / Strom, Stromausgang: 4 mA ... 20 mA, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, Messbereich: 0 mm ... 1.700 mm, Versorgungsspannung: 24 V DC (±20%), Reihenfolge der Signale: Signal 1: steigend, Signal 2: fallend, Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone): 55 mm / 63 mm, Magnettyp: Blockmagnet, Herstellernummer: 1133243
Weitere Suchbegriffe: 5-POLIG, DÄMPFUNG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 727,74*
€ 829,00*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,37*
€ 829,55*
Frei Haus
ab € 740,58*
€ 837,00*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,55*
€ 987,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,23*
€ 974,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,82*
€ 935,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,31*
€ 909,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,37*
€ 869,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.