Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1133413 - Inkremental-Encoder, DBS60E-TBFC02500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047335
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1133413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental
Sick Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-TBFC02500, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle Klemmung vorne 8 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 2.500, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm, Herstellernummer: 1133413
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick, SICK, ENCODER, 8-POLIG, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,30*
€ 310,13*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,41*
€ 310,70*
Frei Haus
ab € 262,71*
€ 313,05*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,70*
€ 369,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,97*
€ 362,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,50*
€ 330,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.