Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1133462 - Magnetostriktive Linear-Encoder, DAXTAN-0555RA1J0300E00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047338
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1133462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ANALOG
ENCODER
MAGNET
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, DAX®, DAXTAN-0555RA1J0300E00, Bauform: DAX® Threaded, Kommunikationsschnittstelle: Analog / Strom, Stromausgang: 4 mA ... 20 mA, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, Messbereich: 0 mm ... 555 mm, Versorgungsspannung: 24 V DC (±20%), Reihenfolge der Signale: Signal 1: steigend, Signal 2: fallend, Nicht nutzbarer Bereich (Nullzone/Dämpfungszone): 50 mm / 63 mm, Magnettyp: Ringmagnet, Herstellernummer: 1133462
Weitere Suchbegriffe: 5-POLIG, DÄMPFUNG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 966,23*
€ 1.071,56*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,71*
€ 1.072,11*
Frei Haus
ab € 971,26*
€ 1.082,09*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,11*
€ 1.275,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,05*
€ 1.267,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,03*
€ 1.195,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,88*
€ 1.169,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,71*
€ 1.148,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.