Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1219921 - Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX48N-32V20AC0350


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047342
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1219921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ANALOG
ENCODER
MAGNET
Sick Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX®, MAX48N-32V20AC0350, Bauart: 48 mm 48f7 für IN-Zylinder Montage - Zylinderbohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Radial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 63 mm / Flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: Analog / Spannung, Anschlussart: Stecker, M12 Typ S (20x20 mm), 4-polig, Messbereich: 0 mm ... 350 mm, Ausgangssignal: 0,25 V DC ... 4,75 V DC, Herstellernummer: 1219921
Weitere Suchbegriffe: 4-POLIG, DÄMPFUNG, ENDKAPPE, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 482,11*
€ 563,62*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,12*
€ 564,17*
Frei Haus
ab € 488,39*
€ 568,88*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,17*
€ 671,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,71*
€ 651,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,24*
€ 619,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,92*
€ 604,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,12*
€ 576,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.