Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2127056 - Wellenkupplungen, KUP-0610-J


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000047415
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2127056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ALUMINIUM
DÄMPFUNG
FLANSCH
Sick Wellenadaption, Wellenkupplungen, KUP-0610-J, Beschreibung: Klauenkupplung, Wellendurchmesser 6 mm / 10 mm, Dämpfungselement 80 shore blau, maximaler Wellenversatz: radial ± 0,22 mm, axial ± 1 mm angular ± 1,3°, max. Drehzahl 19.000 upm, Verdrehwinkel max. 10°, –30° C bis +80° C, max. Drehmoment 800 Ncm, Anzugsmoment der Schrauben: ISO 4029 150 Ncm, Material: Flansch aus Aluminium, Dämpfungselement: Polyurethan, Herstellernummer: 2127056
Weitere Suchbegriffe: KUPPLUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.