Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3UG4625-2CW30-DIGITALES UEBERWACHUNGSRELAIS ZUR FEHLERSTROMUEBERWACHUNG (MIT STR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000049944
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG4625-2CW30
EAN/GTIN:
     4011209912519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
3UG4625-2CW30 - DIGITALES UEBERWACHUNGSRELAIS ZUR FEHLERSTROMUEBERWACHUNG (MIT STROMWANDLER 3UL23) EINSTELLBEREICH 0,03 A BIS 40 A GETRENNT für WARNSCHWELLE und ABSCHALTWERT VERSORGUNGSSPANNUNG AC/DC 24 .. 240 V, 50 .. 60 HZ ANLAUF und AUSLOESEVERZOEGERUNG 0,1 BIS 20S ABSCHALT-HYSTERESE BIS 50% WARN-HYSTERESE 5% FEST BREITE 22,5 MM, 2 WECHSLER mit ODER ohne FEHLERSPEICHER FEDERZUGTECHNIK
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Überwachungsrelais, siemens industrierelais, industrierelais, SIEMENS, DIGITAL, RELAIS, STROMWANDLER, WECHSLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,39*
€ 130,19*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,27*
€ 130,55*
€ 5,46*
ab € 133,94*
€ 148,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,17*
€ 155,70*
Frei Haus
ab € 141,75*
€ 156,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,69*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.