Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
3VA1132-3ED32-0AA0-LEISTUNGSSCHALTER 3VA1 IEC FRAME 160 SCHALTVERMOEGENKLASSE N
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000053444
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3VA1132-3ED32-0AA0
EAN/GTIN:
4042948812327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
3VA1132-3ED32-0AA0 - LEISTUNGSSCHALTER 3VA1 IEC FRAME 160 SCHALTVERMOEGENKLASSE N ICU=25KA @ 415 V 3-POLIG, ANLAGENSCHUTZ TM210, FTFM, IN=32A UEBERLASTSCHUTZ IR=32A FEST EINGESTELLT KURZSCHLUSSSCHUTZ II=10 X in SCHRAUBENFLACHANSCHLUSS
... >
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Schalter und Relais
Weitere Suchbegriffe:
siemens leistungsschalter 3-polig
,
leistungsschalter siemens
,
leistungsschalter
,
SIEMENS
,
3-POLIG
,
FLACHANSCHLUSS
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,43*
€ 153,89*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,79*
€ 160,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,86*
€ 162,28*
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,40*
€ 187,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 180,22*
€ 210,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschließvorrichtung für Kipphebel Zubehör für: 3VA1 100/160 3VA1 250
Siemens
3VA90880LB10
ab € 21,29*
Zubehör
Anschlussverbreiterung frontseitig 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91530QC00
ab € 30,13*
Zubehör
Anschlussverlängerung frontseitig 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91530QB00
ab € 17,74*
Zubehör
Anschlussverlängerung hochkant 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91530QD00
ab € 11,94667*
Zubehör
Blendrahmen 76,2x 45,65mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig
Siemens
3VA90530SB10
ab € 11,28*
Zubehör
Blendrahmen 76,2x 70,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig
Siemens
3VA90530SB20
ab € 12,53*
Zubehör
DC-Isolationsplatte Zubehör für: 3VA1 100/160 3P
Siemens
3VA91130SG10
ab € 22,30*
Zubehör
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA91570EK17
ab € 56,45*
Zubehör
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,83*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA91570EK13
ab € 52,60*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91570EK11
ab € 25,93*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V
Siemens
3VA91570EK23
ab € 71,04*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA91570EK21
ab € 43,97*
Zubehör
Hilfsleiteranschlussklemme für Rahmenklemme 10 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91100WB00
ab € 39,75*
Zubehör
Klemmenabdeckung 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91110WD30
ab € 7,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen