Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000057417 Herst.-Nr.: 3VA2110-6KQ46-0AA0 EAN/GTIN: 4042948819593 |
| | |
|
| | |
| 3VA2110-6KQ46-0AA0 - LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 160 SCHALTVERMOEGENKLASSE H ICU=85KA @ 415 V 4POLIG, ANLAGENSCHUTZ ETU860, LSIG, IN=100A UEBERLASTSCHUTZ IR=40A ...100A KURZSCHLUSSSCHUTZ ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X in NLEITERSCHUTZ EINSTELLBAR (OFF, BIS 160%) ERDSCHLUSSSCHUTZ, ABSCHALTBAR IG=0,2... 1 X IN, TG=0,050,8MS KLEMMENANSCHLUSS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 984,41* | € 1.099,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.009,99* | € 1.105,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.064,58* | € 1.162,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.219,28* | € 1.326,10* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.238,85* | € 1.341,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|