Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000064550 Herst.-Nr.: 4AM4342-5AT10-0FA0 EAN/GTIN: 4001869901985 |
| | |
|
| | |
| 4AM4342-5AT10-0FA0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,315 /1,12 UPRI(V):400+/-5% USEC(V):230 ISEC(A):1,37 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, siemens trafo upri (v) 400 usec (v) 230, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 125,94* | € 145,58* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 137,70* | € 158,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,51* | € 166,16* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,84* | € 169,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,92* | € 175,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|