Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Phasenschiene
>
Artikel
5ST2604-SAMMELSCHIENE 63A 3POLIG TEILUNGSEINHEIT 15MM GABELAUSFUEHRUNG für 5 GER
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000067258
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5ST2604
EAN/GTIN:
4001869422381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens phasenschiene 63a
phasenschiene siemens
5ST2604 - SAMMELSCHIENE 63A 3POLIG TEILUNGSEINHEIT 15MM GABELAUSFUEHRUNG für 5 GERAETE
... >
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Sicherungssysteme
Weitere Suchbegriffe:
phasenschiene 63 a
,
SIEMENS
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 14,06*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,792*
€ 14,742*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,489*
€ 15,559*
Lager 1788
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,48*
€ 15,57*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 18,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,48* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 155,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V
Siemens
3NW75331HG
ab € 44,86*
Zubehör
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, LED
Siemens
3NW75341HG
ab € 63,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen