Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6DL2804-0AD42-EX-GERAET in EDELSTAHL, IP65. LEERGEHAEUSE VORBEREITET ZUM EINBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Gerät in Edelstahl IP65, 650x450x230 6DL2804-0AD42
Ex-Gerät in Edelstahl IP65, 650x450x230 6DL2804-0AD42
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000074723
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DL2804-0AD42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
siemens leergehäuse ip65
leergehäuse siemens
leergehäuse ip65
6DL2804-0AD42 - EX-GERAET in EDELSTAHL, IP65. LEERGEHAEUSE VORBEREITET ZUM EINBAU der ET200ISP. GERAETEGRUPPE II KAT. 2 - ZONE 1 und 2 (GAS). GROESSE (BHT): 650X450X230, für MAX. 15 E/A-BAUGRUPPEN. KABELEINFUEHRUNGEN: 2X M32 SPANNUNGSZUFUEHRUNG, 4X M20 BUSLEITUNGEN und 36X M20 (6-13MM) für SIGNALE in 3 REIHEN, AUSFUEHRUNG in KUNSTSTOFF BLAU. BETRIEBSUMGEBUNGSTEMPERATUR -20...+70 GRAD CELSIUS.
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, KABEL, KABELEINFUEHRUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.908,44*
€ 3.106,81*
Lager 1788
137 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.910,65*
€ 3.111,05*
Frei Haus
ab € 3.068,17*
€ 3.271,46*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.111,05*
€ 3.702,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.075,08*
€ 3.659,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.971,79*
€ 3.536,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.922,58*
€ 3.477,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.910,65*
€ 3.463,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.