Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GF90011BL01 Überwachungskamera-Mini-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1039H-94090268079134
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF90011BL01
EAN/GTIN:
     4019169135849
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Siemens 6GF90011BL01 Überwachungskamera-Mini-Objektiv

Mini-Objektiv 12mm, 1: 1,4 mit fester Brennweite, Blende und Fokus einstellbar D=29,5mm, L=35,7mm Mini-Objektiv 12 mm, 1:1,4/komplett

  • Höhe: 35.7 mm
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.5 mm
  • Kategorie: Überwachungskamera-Mini-Objektiv
  • Produkt-Art: Überwachungskamera-Mini-Objektiv
  • Hersteller-Nr.: 6GF90011BL01
  • EAN: 4019169135849
  • Farbe: schwarz
  • Eignung zum Einsatz: Objektiv für MV440

Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, siemens überwachungskamera, farbkamera, N/A, Siemens, 6GF90011BL01, 6GF9001-1BL01, Mini-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,94*
€ 765,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,43*
€ 757,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,26*
€ 734,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,85*
€ 715,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,11*
€ 672,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.