Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Artikel
1FL6052-2AF21-2MA1 - SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230V 3AC PN=1,5kW, NN=3000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000265876
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
1FL6052-2AF21-2MA1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230V 3AC PN=1,5kW, NN=3000U/min M0=4,78Nm, MN=4,78Nm Achshöhe 50mm mit Winkelstecker Geber Absolute single-turn 21-bit 2500Inkr./Umdr. Mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse, Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90, Herstellernummer: 1FL6052-2AF21-2MA1
... >
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Stromversorgungen
Weitere Suchbegriffe:
servomotoren 230v
,
SIEMENS
,
HALTEBREMSE
,
PASSFEDER
,
SIMOTICS
,
STECKER
,
WINKELSTECKER
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 405,23*
€ 456,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 404,92*
€ 456,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 410,53*
€ 460,65*
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,58*
€ 461,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 585,73*
€ 644,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,72*
€ 549,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,92*
€ 538,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,26*
€ 515,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,43*
€ 500,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bremsenstecker
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,38*
Zubehör
Energiekabel vorkonfektioniert
Siemens
6FX30025CK321AF0
ab € 58,76*
Zubehör
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 11-16A, N-ausl. 208A
Siemens
3RV20114AA10
ab € 40,67*
Zubehör
Leistungsstecker
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,29*
Zubehör
Netzfilter, 3AC 200-480 V, 12,0 A
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 82,07*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 25 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3810
ab € 1,94*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 2
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,12*
Zubehör
Signalleitung konfektioniert für abs. Geber
Siemens
6FX30022DB121AF0
ab € 51,36*
Zubehör
Signalstecker
Siemens
6FX20030DB13
ab € 124,30*
Zubehör
SINAMICS V90, 3 AC 200-240 V, 1,50 kW, IP20 / UL open type, FSD
Siemens
6SL32105FB115UA0
ab € 423,94*
Zubehör
SINAMICS V90, 3 AC 200-240 V, 1,50 kW, IP20 / UL open type, FSD
Siemens
6SL32105FB115UF0
ab € 507,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen