Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A5E02297309 - SITRANS F M Zubehoer MAG 5000/6000 30 m (98.4 ft) Standardkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000273777
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     A5E02297309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
KABEL
SPULE
SITRANS F M Zubehoer MAG 5000/6000 30 m (98.4 ft) Standardkabel fuer Spule oder Elektrode, 3x 1,5 mm2 (3x 0,0024 inch2), Drahtstaerke 18, einfach geschirmt mit PVC-Mantel, Temperaturbereich: -30-+70 °C (-22-+158 °F), Herstellernummer: A5E02297309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.