Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FK2105-6AF01-0SB0 - SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=8Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000278290
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK2105-6AF01-0SB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FK2 HD Servo motor M0=8 Nm, PN = 2.1 kW at nN=3000 rpm, Converter on max. 480V AC 3-ph. mains Degree of protection IP65, Cylindrical shaft D19x40 mm, Absolute encoder single-turn 22-bit (encoder AS22DQC), with DRIVE-CLiQ interface, Power connector size M17 Power connector size M23, Herstellernummer: 1FK2105-6AF01-0SB0
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, INTERFACE, PROTECTION, CONNECTOR, CONVERTER, ENCODER, SIMOTICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.502,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,50*
€ 1.883,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,44*
€ 1.870,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,96*
€ 1.825,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,18*
€ 1.799,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,56*
€ 1.788,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.