Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1PH3101-1AF02-0KA0 - Hauptmotor fuer SINAMICS S120


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000280129
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1PH3101-1AF02-0KA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
CONNECTION
CONVERTER
VENTILATION
Main motor for SINAMICS S120,3 Operating voltage 380 V 3AC Pn=3.7 kW, Nn=1500 rpm MN=24 Nm Axial height 100 mm IC22DQ Smooth shaft Forced ventilation, direction of air flow D IP54 compatible with the converters SI Vibration severity S Shaft end and flange precision Power and signal connection, Herstellernummer: 1PH3101-1AF02-0KA0
Weitere Suchbegriffe: VENTIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.293,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.516,12*
€ 4.184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.477,65*
€ 4.138,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.368,44*
€ 4.008,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.317,05*
€ 3.947,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.293,71*
€ 3.919,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.