Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1PH3101-1AF02-0LA0 - Hauptmotor fuer SINAMICS S120,3 Betriebsspannung 380V 3AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000280130
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1PH3101-1AF02-0LA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
CONNECTION
CONVERTER
VENTILATION
Main motor for SINAMICS S120,3 Operating voltage 380 V 3AC Pn=3.7 kW, Nn=1500 rpm MN=24 Nm Axial height 100 mm IC22DQ Smooth shaft Forced ventilation, direction of air flow D IP54 compatible with the converters SI Vibration severity S Shaft end and flange precision Power and signal connection, Herstellernummer: 1PH3101-1AF02-0LA0
Weitere Suchbegriffe: VENTIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.371,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.494,33*
€ 4.158,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.473,72*
€ 4.133,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.411,88*
€ 4.060,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.391,27*
€ 4.035,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.371,61*
€ 4.012,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.