Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1A272148 - 7SA86 Distanzschutz 3-polig 2/3 x 19 Einbau, 25 BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000301865
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1A272148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
MODULE
PROTECTION
3-POLE
7SA86 distance protection 3-pole 2/3 x 19" installation, 25 BI, 22 BQ Sizes: IO202, PS201, IO202, IO206 16 LEDs, large display Integrated operator panel Front design: standard Auxiliary voltage: 60 - 250 V DC, 100 - 230 V AC Integrated Ethernet port J: for DIGSI 5 Plug-in module position E: not equipped Plug-in module position F: ETH-BB-2FO, 2 x opt. Ethernet, 100 Mbit/s, 1300 nm, duplex LC connector Function points: Basis + 100, Herstellernummer: P1A272148
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.201,32*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.543,00*
€ 23.256,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.431,40*
€ 23.123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.201,32*
€ 22.849,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.