Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1B100902 - 7SD82 Differentialschutz, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000301866
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1B100902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
INTERFACE
MODULE
PROTECTION
7SD82 differential protection, 3-pole, with standard version 1/3 x 19" installation, 23 BI, 16 BO Modules: IO102, PS101, IO110 Number of LEDs: 16 Integrated operator panel Large display Front design: standard Auxiliary voltage: 110 - 250 V DC, 100 - 230 V AC Communication encryption: normal Integrated Ethernet port J: for DIGSI 5 Plug-in module position E: USART-AG-1LDFO: 1 x opt. serial 60 km, 1300 nm, LC duplex plug Suitable for interface Function point cl.: Basis + 175, Herstellernummer: P1B100902
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.811,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.168,47*
€ 20.430,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.060,06*
€ 20.301,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.821,99*
€ 20.018,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.811,66*
€ 20.005,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.