Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Sicherungssysteme
>
Artikel
P1C229225 - 7SL86 Diff./Distanzschutz 3-polig, Zwei- Endenschutz 1/2 x 19 Einbau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000301888
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
P1C229225
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
INTERFACE
MODULE
PROTECTION
7SL86 diff./distance protection 3-pole, dual-end protection 1/2 x 19" mounting, 35 BI, 33 BQ Modules: IO202, PS201, IO231 Number of LEDs: 16 Integrated operator panel Large display Front design: Standard Auxiliary voltage: 60 - 250V DC, 100 - 230V AC Communication encryption: Normal Integrated Ethernet port J: For DIGSI 5 Plug-in module position E: USART-AF-1LDFO: 1 x opt. serial 24km, 1300nm, LC duplex connector Suitable for protection interface Function point cl.: Basis + 150, Herstellernummer: P1C229225
... >
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Sicherungssysteme
Weitere Suchbegriffe:
3-POLE
,
AUXILIARY VOLTAGE
,
COMMUNICATION
,
CONNECTOR
,
DISPLAY
,
ETHERNET
,
LED
,
OPERATOR PANEL
,
PANEL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.153,15*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.329,30*
€ 30.141,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.263,77*
€ 30.063,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.153,15*
€ 29.932,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen