Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1F370495 - 7UT86 Trafoschutz Dreiwickler 1 x 19 Einbau, 41 BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000301941
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1F370495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
7UT86 transformer protection 3- windings 1 x 19" installation, 41 BI, 36 BO Modules: IO203, PS201, IO211, IO205, IO201, IO206, 32 LEDs, Large display Integrated operating unit Front design: Standard Auxiliary voltage: DC 60 - 250V, AC 100 - 230V Integrated Ethernet port J: for DIGSI Plug-in module position E: ANAI-CA-4EL: 4 analog inputs, , screw terminals Plug-in module position F: ETH-BB-2FO,2 x opt.. Ethernet, 100 Mbit/s, 1300nm, Duplex-LC-connector Function point cl.: Basis + 125, Herstellernummer: P1F370495
Weitere Suchbegriffe: netztrafo siemens, netztrafo, SIEMENS, MODULE, PROTECTION, ANALOG, AUXILIARY VOLTAGE, CONNECTOR, DISPLAY, ETHERNET, LED, SCREW, TERMINAL, TRANSFORMER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.042,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.131,72*
€ 22.766,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.107,48*
€ 22.737,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.059,01*
€ 22.680,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.042,85*
€ 22.660,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.