Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1J601793 - 7SJ85 Überstromzeitschutz 1/2 x 19 Einbau, 19 BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000301981
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1J601793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
MODULE
PROTECTION
AUXILIARY VOLTAGE
7SJ85 time-overcurrent protection 1/2 x 19" installation, 19 BI, 15 BO Modules: IO202, PS201, IO201, 16 LEDs, large display Integrated operator panel Front design: standard Auxiliary voltage: 60 - 250 V DC, 100 - 230 V AC Integrated Ethernet port J: for DIGSI 5 Plug-in module position E: not equipped Plug-in module position F: ETH-BB-2FO: 2 x opt. Ethernet 100 Mbit/s, 1300 nm, duplex LC connector Function points: Basis + 100, Herstellernummer: P1J601793
Weitere Suchbegriffe: CONNECTOR, DISPLAY, ETHERNET, LED, OPERATOR PANEL, PANEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.223,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.570,62*
€ 13.769,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.480,24*
€ 13.661,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.273,59*
€ 13.415,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.223,53*
€ 13.356,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.