Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1J601827 - 7SJ82 Überstromzeitschutz 1/3 x 19 Einbau, 23 BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000301983
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1J601827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
MODULE
PROTECTION
AUXILIARY VOLTAGE
7SJ82 overcurrent protection 1/3 x 19" mounting, 23 BI, 16BO Modules: IO101, PS101,IO110, 16 LEDs, small display Integrated operating unit front design: standard Auxiliary voltage: 110 - 250 V DC, 100 - 230 V AC Integrated Ethernet port J: For DIGSI 5 Plug-in module position E: Not equipped Plug-in module position F: ETH-BB-2FO: 2 x opt. Ethernet 100 Mbit/s, 1300 nm, Duplex LC connector Function points: Basic, Herstellernummer: P1J601827
Weitere Suchbegriffe: CONNECTOR, DISPLAY, ETHERNET, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.091,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.351,55*
€ 8.748,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.308,16*
€ 8.696,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.151,08*
€ 8.509,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.091,38*
€ 8.438,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.