Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1J69580 - 7SJ82 Überstromzeitschutz mit Standardvariante 1/3 x 19 Einbau, 23 BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000301988
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1J69580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
MODULE
PROTECTION
AUXILIARY VOLTAGE
7SJ82 overcurrent protection with standard variant 1/3 x 19" mounting, 23 BI, 16 BO, Both sides : IO102, PS101,IO110 16 LEDs, small display Integrated operator panel Front design: standard Auxiliary voltage: 110 - 250 V DC, 100 - 230 V AC Integrated Ethernet port J: for DIGSI 5 Plug-in module position E: ETH-BB-2FO: 2 x opt. Ethernet, 100 Mbit/s, 1300 nm, Duplex LC connector Plug-in module position F: Not equipped Function points: Basis + 100, Herstellernummer: P1J69580
Weitere Suchbegriffe: CONNECTOR, DISPLAY, ETHERNET, LED, OPERATOR PANEL, PANEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.162,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.261,00*
€ 11.020,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.241,24*
€ 10.997,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.181,95*
€ 10.926,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.162,19*
€ 10.903,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.