Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1J77321 - 7SJ82 Überstromzeitschutz mit Standardvariante 1/3 x 19 Einbau, 11 BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000301989
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1J77321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
MODULE
PROTECTION
AUXILIARY VOLTAGE
7SJ82 overcurrent protection with standard variant 1/3 x 19" installation, 11 BI, 9 BO, Modules: IO101, PS101, Number of LEDs: 16 Integrated operating unit without key-operated switch small display front design: standard Auxiliary voltage: 110 - 250 V DC, 100 - 230 V AC Communication encryption: Normal Integrated Ethernet port J: for DIGSI 5 Plug-in module position F: ETH-BB-2FO:, 2 x opt. Ethernet, LC duplex, suitable for DIGSI, IEC 61850, DNP, etc. Function points: Basis + 10, Herstellernummer: P1J77321
Weitere Suchbegriffe: COMMUNICATION, DISPLAY, ETHERNET, LED, SWITCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.015,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.126,02*
€ 7.289,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.097,94*
€ 7.256,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.041,79*
€ 7.189,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.023,07*
€ 7.167,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.015,99*
€ 7.159,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.