Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1J92180 - 7SJ82 Überstromzeitschutz mit Standardvariante 1/3 x 19 Einbau, 23 BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000301991
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1J92180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
MODULE
PROTECTION
AUXILIARY VOLTAGE
7SJ82 overcurrent protection with standard version 1/3 x 19" installation, 23 BI, 16 BO Modules: IO101, PS101, IO110 Number of LEDs: 16 Integrated operator panel without key switch Small display Front design: Standard Auxiliary voltage: 110 - 250 V DC, 100 - 230 V AC Communication encryption: Normal Integrated Ethernet port J: For DIGSI 5 Plug-in module position F: ETH-BB-2FO: 2 x opt. Ethernet, LC duplex, suitable for DIGSI, IEC 61850, DNP, etc. Function points: Basic, Herstellernummer: P1J92180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.088,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.419,41*
€ 8.829,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.346,07*
€ 8.741,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.167,34*
€ 8.529,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.095,59*
€ 8.443,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.088,67*
€ 8.435,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.