Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FL6052-2AF21-2LB1 - SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230V 3AC PN=1,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000309032
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL6052-2AF21-2LB1
EAN/GTIN:
     4042948692615
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230V 3AC PN=1,5kW, NN=3000U/min M0=4,78Nm, MN=4,78Nm Achshöhe 50mm Geber absolut 20bit (12bit Multiturn) Mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse, Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90, Herstellernr.: 1FL6052-2AF21-2LB1
Weitere Suchbegriffe: servomotoren 230v, SIEMENS, SIMOTICS, HALTEBREMSE, PASSFEDER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 749,34*
€ 819,73*
€ 5,95*
ab € 744,37*
€ 820,26*
Frei Haus
ab € 754,79*
€ 827,58*
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,49*
€ 828,64*
Frei Haus
ab € 1.026,66*
€ 1.102,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,64*
€ 986,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,81*
€ 970,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,84*
€ 937,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,16*
€ 920,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,49*
€ 901,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,46*
Zubehör
Siemens
6FX30025BL031AF0
ab € 33,69*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK321AF0
ab € 58,65*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 40,42*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,52*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 82,55*
Zubehör
Siemens
3NA3810
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,22*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB121AF0
ab € 51,38*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB13
ab € 125,30*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB115UA0
ab € 426,31*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB115UF0
ab € 507,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.