Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000311111 Herst.-Nr.: 3VA6580-7KQ42-0AA0 EAN/GTIN: 4042949436423 |
| |
|
| | |
| SIEMENS - Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=800A Überlastschutz Ir=320A ...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss, Herstellernr.: 3VA6580-7KQ42-0AA0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.176,33* | € 4.439,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.276,23* | € 4.466,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.513,63* | € 4.705,56* | | | | Lager 1788 | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.997,42* | € 5.202,22* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6.195,42* | € 6.404,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|