Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3VA6610-7JT36-0AA0 - Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 1000 Schaltvermögenklasse C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000311216
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA6610-7JT36-0AA0
EAN/GTIN:
     4042949442851
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens leistungsschalter 3-polig
SIEMENS - Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 1000 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A ...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit ext. CT bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 o.COM beidseitig Kabelanschluss, Herstellernr.: 3VA6610-7JT36-0AA0
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SIEMENS, RAM, 3-POLIG, KABEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.672,09*
€ 6.800,47*
Lager 1788
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.664,91*
€ 6.801,38*
Frei Haus
ab € 6.737,21*
€ 6.867,72*
€ 5,95*
ab € 7.185,12*
€ 7.303,80*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.801,38*
€ 8.093,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.777,64*
€ 8.065,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.706,43*
€ 7.980,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.682,69*
€ 7.952,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.664,91*
€ 7.931,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 131,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.