Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6SL3220-3YC24-0UF0 - SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 7,5kW bei 110% 60S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000314026
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3220-3YC24-0UF0
EAN/GTIN:
     4042948704073
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SIEMENS - SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 7,5kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße:FSC Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 mit Intelligent Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFINET-PN, Ethernet IP, Herstellernr.: 6SL3220-3YC24-0UF0
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, ETHERNET, FILTER, OPERATOR PANEL, PROFINET, PANEL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 877,43*
€ 967,99*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 866,32*
€ 968,50*
Frei Haus
ab € 884,75*
€ 976,97*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,09*
€ 1.004,81*
Frei Haus
ab € 1.078,53*
€ 1.169,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,81*
€ 1.195,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,39*
€ 1.167,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,30*
€ 1.132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,53*
€ 1.110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,09*
€ 1.084,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.