Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6SL3220-3YE24-0UP0 - SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 7,5kW bei 110% 60S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000314040
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3220-3YE24-0UP0
EAN/GTIN:
     4042948687253
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SIEMENS - SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 7,5kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSB Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 mit Intelligent Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFIBUS-DP, Herstellernr.: 6SL3220-3YE24-0UP0
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, FILTER, OPERATOR PANEL, PROFIBUS, PANEL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 819,15*
€ 905,75*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 808,46*
€ 906,27*
Frei Haus
ab € 827,74*
€ 914,21*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,18*
€ 952,52*
Frei Haus
ab € 1.024,67*
€ 1.109,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,52*
€ 1.133,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,15*
€ 1.106,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,69*
€ 1.070,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,18*
€ 1.031,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.