Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6SL3220-3YE40-0AB0 - SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 55kW bei 110% 60S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000314049
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3220-3YE40-0AB0
EAN/GTIN:
     4042948688168
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SIEMENS - SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 55kW bei 110% 60S, 100% 240s Funkentstörfilter für Kategorie C2 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSE Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 mit Intelligent Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS, Herstellernr.: 6SL3220-3YE40-0AB0
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, FILTER, OPERATOR PANEL, FUNKENTSTÖRFILTER, MODBUS, PANEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.721,71*
€ 3.857,30*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.667,28*
€ 3.858,22*
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.826,13*
€ 3.963,41*
Frei Haus
ab € 4.516,92*
€ 4.663,44*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.963,41*
€ 4.716,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.935,43*
€ 4.683,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.859,12*
€ 4.592,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.826,13*
€ 4.553,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.