Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1J811707 - Gerät: 7SJ81 Überstromzeitschu tz mit Standardvariante Gehäu setyp:


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000319105
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1J811707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
DISPLAY
LED
CPU
SIEMENS - Gerät: 7SJ81 Überstromzeitschu tz mit Standardvariante Gehäu setyp: Einbau, BE: 11, BA: 9 ( 9ST + 0F + 0HS + 0P), I: 3 (Sc hutz) + 1 (Sensitiv), U: 0 (St andard), |Messumformereingänge: 0 (20 m A oder 10 V, schnell), 0 (20 m A, normal), |Gehäusebreite: 1/3 x 19´´, |CPU: CP100, |Baugruppen in 19-Zeile 1: IO 101, PS101, |Baugruppen in 19-Zeile 2: , |LEDs/Drucktasten: 12 LEDs, |Bedieneinheit: Integriert, |Schlüsselschalter: ohne, |Display-Typ: Kleines Display, |Frontdesign: Standard, |Hilfsspannung: DC 24 V - 48 V, Herstellernr.: P1J811707
Weitere Suchbegriffe: GEHÄUSE, MESSUMFORMER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.909,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.138,25*
€ 6.114,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.103,90*
€ 6.073,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.971,46*
€ 5.916,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.913,74*
€ 5.847,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.909,18*
€ 5.841,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.