Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1K444 - Gerät: 7VE85 Parallelschaltger ät 4 Synchronisierstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000319125
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1K444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
DISPLAY
LED
CPU
SIEMENS - Gerät: 7VE85 Parallelschaltger ät 4 Synchronisierstellen mit Standardvariante Gehäusetyp: Einbau, BE: 7, BA: 14 (6ST + 8 F + 0HS + 0P), I: 4 (Schutz), U: 4 (Standard), |Messumformereingänge: 0 (20 m A oder 10 V, schnell), 0 (20 m A, normal), |Gehäusebreite: 1/3 x 19´´, |CPU: CP300, |Baugruppen in 19-Zeile 1: IO 208, PS201, |Baugruppen in 19-Zeile 2: , |LEDs/Drucktasten: 16 LEDs, |Bedieneinheit: Integriert, |Schlüsselschalter: ohne, |Display-Typ: Kleines Display, |Frontdesign: Standard, |Hilfsspannung: DC 60 V-250 V,, Herstellernr.: P1K444
Weitere Suchbegriffe: GEHÄUSE, MESSUMFORMER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.085,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.399,66*
€ 7.615,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.330,30*
€ 7.533,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.156,77*
€ 7.326,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.085,24*
€ 7.241,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.