Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003600 - BI1,5-EG08K-Y1, Induktiver Sensor KEMA 02 ATEX 1090X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000000006
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1003600
EAN/GTIN:
     4047101144253
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
1003600 - BI1,5-EG08K-Y1 / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m Bemessungsschaltabstand: 1.5 mm, bündig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,53*
€ 42,23*
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,78*
€ 42,27*
€ 5,00*
ab € 33,90*
€ 43,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,73*
€ 44,67*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,45*
€ 45,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,17*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 18,85*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
Zubehör
Hans Turck
IM1-22EX-R
ab € 115,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.