Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007601 - SI15-K30-Y1X, Induktiver Sensor schlitzförmig KEMA 02 ATEX 1090X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000000019
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1007601
EAN/GTIN:
     4047101061390
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
1007601 - SI15-K30-Y1X / Induktiver Sensor schlitzförmig ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Schlitzsensor, 30mm Höhe, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,19*
€ 68,41*
€ 5,46*
ab € 55,24*
€ 70,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,25*
€ 71,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,27*
€ 71,86*
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 72,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.